※色見本
東リ
床タイル フェイソールプルス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アッシュブラウン
アッシュブラウン
アッシュブラウン
スノーホワイト
モルタルグレー
スモークグレー
チャコールブラック
シルキーグレー
シルバーグレー
アッシュグレー
ブルーグレー
シャドーブルー
コットンホワイト
エルクベージュ
アッシュベージュ
ビターココア
セラミックホワイト
セラミックイエロー
モカ
フレンチベージュ
ハニーメイプル
ローシェンナ
アイボリー
イエローベージュ
フローラルイエロー
サーモンピンク
ガーネットブラウン
クリームオレンジ
マリーゴールド
ウォームレッド
ネーブルスイエロー
レモンイエロー
ライムイエロー
リーフグリーン
モスグリーン
フォレストグリーン
スモーキーピンク
フラミンゴピンク
アイリス
レイクブルー
アクアブルー
オーシャンブルー
全45種類を一覧で見る
内容量
1ケース(14枚)
注文コード
53640458
品番
FPT2074
参考基準価格(税別)
¥9,646
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質
コンポジションビニル床タイル KT
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3
色
アッシュブラウン
奥行(mm)
450
グリーン購入法
適合
注意
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承下さい。