曜日別特売
FPT2010 床タイル フェイソールプルス 東リ 53640485

※色見本

床タイル フェイソールプルス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
セラミックイエロー
セラミックイエロー
スノーホワイト
モルタルグレー
スモークグレー
チャコールブラック
シルキーグレー
シルバーグレー
アッシュグレー
ブルーグレー
シャドーブルー
コットンホワイト
エルクベージュ
アッシュベージュ
アッシュブラウン
ビターココア
セラミックホワイト
モカ
フレンチベージュ
ハニーメイプル
ローシェンナ
アイボリー
イエローベージュ
フローラルイエロー
サーモンピンク
ガーネットブラウン
クリームオレンジ
マリーゴールド
ウォームレッド
ネーブルスイエロー
レモンイエロー
ライムイエロー
リーフグリーン
モスグリーン
フォレストグリーン
スモーキーピンク
フラミンゴピンク
アイリス
レイクブルー
アクアブルー
オーシャンブルー
内容量1ケース(14枚)注文コード53640485品番FPT2010
参考基準価格(税別)¥9,646販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品

材質コンポジションビニル床タイル KT幅(mm)450厚さ(mm)3セラミックイエロー奥行(mm)450グリーン購入法適合
注意
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53640363
2024-01-10
用途: フロアタイル
製造業

寒さのせいか、とても脆い。切れ味悪く、神経を使う。値段が安いが何枚か無駄になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする