曜日別特売
FPT2020 床タイル フェイソールプルス 東リ 53640598

※色見本

床タイル フェイソールプルス

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可車上渡し
ベビーベージュ
スノーホワイト
モルタルグレー
スモークグレー
チャコールブラック
シルキーグレー
シルバーグレー
アッシュグレー
ブルーグレー
シャドーブルー
コットンホワイト
エルクベージュ
アッシュベージュ
アッシュブラウン
ビターココア
セラミックホワイト
セラミックイエロー
モカ
フレンチベージュ
ハニーメイプル
ローシェンナ
アイボリー
イエローベージュ
フローラルイエロー
サーモンピンク
ガーネットブラウン
クリームオレンジ
マリーゴールド
ウォームレッド
ネーブルスイエロー
レモンイエロー
ライムイエロー
リーフグリーン
モスグリーン
フォレストグリーン
スモーキーピンク
フラミンゴピンク
アイリス
レイクブルー
アクアブルー
オーシャンブルー
内容量1ケース(14枚)注文コード53640598品番FPT2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,646

普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品

材質コンポジションビニル床タイル KT幅(mm)450厚さ(mm)3ベビーベージュ奥行(mm)450グリーン購入法適合
注意
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53640363
2024-01-10
用途: フロアタイル
製造業

寒さのせいか、とても脆い。切れ味悪く、神経を使う。値段が安いが何枚か無駄になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする