TTN3112 置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー50NW-EX 東リ 53641569

※色見本

TTN3112 置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー50NW-EX 東リ 53641569
TTN3112 置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー50NW-EX 東リ 53641569

置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー50NW-EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(12枚)注文コード53641569品番TTN3112
参考基準価格(税別)¥17,808販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。

材質置式ビニルゆかタイル FOA幅(mm)166.7厚さ(mm)5奥行(mm)1000グリーン購入法適合
注意
※ルースレイタイルEXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックスメンテナスは行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする