キタムラ産業
LEDマルチランプ 22W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
53658597
品番
LML-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
照射角270度の超ワイドタイプ
クリップ式でどんな場所でもはさんで使えます。
LED電球の為、通常の電球に比べ振動や衝撃に強い構造です。
連結コンセント付き
電球の種類
LED
使用場所
屋内
消費電力(W)
22
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
2400
電源コード(m)
5
仕様
手元スイッチ、連結コンセント付き
周波数(Hz)
50/60
芯数
2
色温度(K)
6000
照射角度(°)
270