曜日別特売
N13-001 床男ボード(ショウナンボード) エムエフ 53658807

N13-001 床男ボード(ショウナンボード) エムエフ 53658807
N13-001 床男ボード(ショウナンボード) エムエフ 53658807

床男ボード(ショウナンボード)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚)
内容量1箱(5枚)注文コード53658807品番N13-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

頑丈な床養生材!
非常に硬く、丈夫で何度でも繰り返し使用できます。
エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
2つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
720mm巾ですので、カットしなくても廊下巾に対応します。
紙単一素材なのでゴミ分別しやすく、リサイクル可能です。

用途
床・廊下の養生
寸法(幅W×長さL)(mm)720×1700厚さ(mm)2.3材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)長さ(mm)1700幅(mm)720質量(kg/枚)約1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262323
2015-09-07
用途: 新築養生

縛りがきつすぎで、変形しているのが、ダメ

2が参考にしています
対象商品 : 10262323
2014-05-17
用途: リフォーム工事の床養生
建設業・工事業

幅が通常の養生ボードよりも狭いので大体のローカに切らずに使用できてちょうどいい。半分に折れるのでもち運びにも容易でいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする