TAKAGI(高儀)
ガチレンチダブルフレキシブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
17×19
10×12
11×13
12×14
14×17
17×19
全長(mm)
230
152
169
175
193
230
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53659193
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
本締め可能。
摩耗したボルト・ナットも回せる。
首振り角度180°
用途
ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
対辺寸法(mm)
17×19
全長(mm)
230
歯数
120
首振角度(°)
180
アズワン品番
64-4062-29