- 色(天板)
- アッシュブラウン
- 色(脚部)
- フラットシルバー
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1800×750×720
- 質量(kg)
- 34
- 仕様
- ラウンドコーナー
- 種別
- アジャスター
- 高さ(mm)
- 720
- 奥行(mm)
- 750
- 間口(mm)
- 1800
- 材質(天板)
- (仕上げ)メラミン化粧板 、(天板芯材)パーティクルボード
- 材質(脚)
- スチール、アルミ
- 材質(塗装)
- スチール部:焼付塗装 アルミ部:磨き仕上げ
- 天板形状
- 角形
- グリーン購入法
- 適合
- 材質(幕板)
- なし
- 脚の種類
- T字脚
- サービス分類
- 組立・設置・取付