色ナチュラルグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×720質量(kg)29.5折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×617×1010仕様パネルなし 棚なし種別キャスター幅(mm)1800寸法(mm)(下肢空間W×H)1640×645高さ(mm)720区分本体奥行(mm)600間口(mm)1800シリーズリスマキャスターΦ50mm双輪キャスター(ナイロン、ストッパー2個付き)材質(棚板)スチール角パイプ(60×30、メラミン焼付塗装)材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(オレフィン系樹脂)、構造:枠組みフラッシュ、ペーパーコア色(支柱)フラットシルバー色(天板)ナチュラルグレー天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール、メラミン焼付塗装材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合色(脚部)フラットシルバーパネルなし材質(幕板)なしサービス分類組立・設置・取付