4612R 公団型流し台 モノタロウ 53691393

4612R 公団型流し台 モノタロウ 53691393
4612R 公団型流し台 モノタロウ 53691393
4612R 公団型流し台 モノタロウ 53691393
4612R 公団型流し台 モノタロウ 53691393
モノタロウ

公団型流し台

(32件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃車上渡し当日出荷とは
シンク位置
間口(mm)1200
奥行(mm)460
内容量1台注文コード53691393品番4612R
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。
アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。

間口(mm)1200奥行(mm)460シンク位置付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレスホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.7MB)
注意
※個人様宅への配送は不可の商品になります。
※現場への納品は不可となります。
※送り状には法人名・法人住所が必須となります。
※配送する道のりが狭い場合、別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 店内用
サイクルプロ自動車・二輪車・自転車関連業

15%offで買わせてもらいました。出来もいいしまた購入させてもらいます!

対象商品 : 53691479
2025-10-10
用途: 貸家の流し台リニューアル
不動産業

ピカピカで気持ちが良い。新しい水回りは必須なので助かった!安価で取り付け簡単。配送の方が親切丁寧だった。

2025-02-19
用途: リノベ

梱包の一部が破れていたが、本体に影響がないようなので良かったです。到着も早く、安価ですませたのが何よりでした。

対象商品 : 53691454
2024-11-01
用途: 借家キッチン
杉山建設建設業・工事業

お値段安いのにステキな流し台でした。次回もまた購入したいと思います。

対象商品 : 53691454
2024-06-07
用途: アパート
サービス業

価格・質・スピード 満足しました。
次の入居時も再購入決定です。
ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 53691393
2024-05-03
用途: 事務所の買い替え
製造業

安価で物もしっかりしている割に軽く、軒下渡しでも簡単に運べて便利

2が参考にしています
対象商品 : 53691418
2024-02-04
用途: アパート
不動産業

質を落とさずに、コストパフォーマンスがよく、大変助かっております。

2が参考にしています
対象商品 : 53691409
2024-05-08
用途: 日常生活に異常なし。市販にアパート用の小型流し台が無いため貴重です。
柴田不動産業

市販にアパート用小型流し台が無いため貴重です。大事に使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
適合するバックガードの取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-01-10
質問:
収納扉の中が木が素地かコーティングされているか教えて下さい。
回答:
素地になります。
2024-01-10
質問:
切り離して使用可能でしょうか。
回答:
一体型のため、切り離して使用することは出来ません。
2024-01-10

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする