JJB3-R ジェルボールペン サラサ 0.7 ゼブラ 53691768

ジェルボールペン サラサ 0.7

商品レビューを投稿する
インク色
内容量1本注文コード53691768品番JJB3-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

軸は樹脂・ラバーグリップ付。エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。

インク色先端ボール径(mm)0.7成分水性顔料(インキ)全長(mm)141.0質量(g)9.7シリーズサラサ最大径(Φmm)11.2機構ノック式入数1本グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする