256157 船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付 報商製作所 53693457

256157 船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付 報商製作所 53693457
256157 船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付 報商製作所 53693457

船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(15m)
呼び径50A
内容量1本(15m)注文コード53693457品番256157
参考基準価格(税別)¥27,750販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。
舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。

呼び径50A長さ(m)15使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53693439
2024-05-11
用途: 消火訓練での送水ホース
教育・研究機関

訓練で使用するので割と劣化が早いホースの代替に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする