256165 船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付 報商製作所 53693527

256165 船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付 報商製作所 53693527
256165 船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付 報商製作所 53693527

船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(20m)
呼び径65A
内容量1本(20m)注文コード53693527品番256165
参考基準価格(税別)¥40,710販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。
舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。

呼び径65A長さ(m)20使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53693439
2024-05-11
用途: 消火訓練での送水ホース
教育・研究機関

訓練で使用するので割と劣化が早いホースの代替に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする