曜日別特売
56902 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56902 自重堂 53694963

 

56902 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56902 自重堂 53694963
56902 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56902 自重堂 53694963
56902 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56902 自重堂 53694963
56902 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56902 自重堂 53694963

Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56902

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラックカモフラ
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード53694963品番56902
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

接触冷感機能糸を使用し、伸縮性に優れたストレッチデニムシリーズが遂にJawinブランドで新登場。

ブラックカモフラサイズ91種別ストレッチノータックカーゴパンツ機能ストレッチ、接触冷感素材ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%)ウエスト(cm)91股下(cm)82ヒップ(cm)112色番142RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)35.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53695033
2025-10-24
用途: 土木関係

デニム素材なのに
ちゃんとストレッチがきいてて
とても動きやすいです
良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする