自重堂
Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56902
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラックカモフラ
ブラックカモフラ
インディゴカモフラ
クールブルー
クールグレー
ウエスト(cm)
96
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
サイズ
96
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53694979
品番
56902
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
接触冷感機能糸を使用し、伸縮性に優れたストレッチデニムシリーズが遂にJawinブランドで新登場。
色
ブラックカモフラ
サイズ
96
種別
ストレッチノータックカーゴパンツ
機能
ストレッチ、接触冷感
素材
ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%)
ウエスト(cm)
96
股下(cm)
82
ヒップ(cm)
116
色番
142
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
37