自重堂
Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56902
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラックカモフラ
ブラックカモフラ
インディゴカモフラ
クールブルー
クールグレー
ウエスト(cm)
106
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
サイズ
106
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53694997
品番
56902
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
接触冷感機能糸を使用し、伸縮性に優れたストレッチデニムシリーズが遂にJawinブランドで新登場。
色
ブラックカモフラ
サイズ
106
種別
ストレッチノータックカーゴパンツ
機能
ストレッチ、接触冷感
素材
ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%)
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
82
ヒップ(cm)
124
色番
142
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
40