自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 76002
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネービー
ネービー
ライトブルー
シルバー
シックブラック
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
サイズ
88
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53696564
品番
76002
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。
素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
色
ネービー
サイズ
88
種別
製品制電ストレッチノータックパンツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
ウエスト(cm)
88
股下(cm)
78
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
ヒップ(cm)
110
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
37.5