自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースパンツ(裏付) 76006
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
シックブラック
ネービー
ライトブルー
シルバー
シックブラック
ウエスト(cm)
70
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
サイズ
70
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53697429
品番
76006
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。
素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
色
シックブラック
サイズ
70
種別
製品制電ストレッチレディースパンツ(裏付)
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
75
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
ヒップ(cm)
83
色番
131
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
34