自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付) 76016
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ライトブルー
ネービー
ライトブルー
シルバー
シックブラック
ウエスト(cm)
91
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
サイズ
91
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53697718
品番
76016
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。
素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
色
ライトブルー
サイズ
91
種別
製品制電ストレッチレディースパンツ(裏付)
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
ウエスト(cm)
91
股下(cm)
75
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
ヒップ(cm)
104
色番
025
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
39