曜日別特売
75134 Z-DRAGON ショートスリーブ 75134 自重堂 53698628

 

75134 Z-DRAGON ショートスリーブ 75134 自重堂 53698628
75134 Z-DRAGON ショートスリーブ 75134 自重堂 53698628

Z-DRAGON ショートスリーブ 75134

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
シルバーカモフラ
内容量1枚注文コード53698628品番75134
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー。

シルバーカモフラサイズM種別ショートスリーブ胸囲(cm)82着丈(cm)62機能ストレッチ、消臭、抗菌、接触冷感素材、吸汗速乾裄丈(cm)38素材ストレッチ天竺(ナイロン90%・ポリウレタン10%)色番141RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53698646
2022-11-03
用途: 作業着下の肌着

夏場の作業時に肌着に来ています。
伸び縮みするので、少し小さく感じても問題なく着れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする