H87302 ストレッチノータックカーゴパンツ 87302 自重堂 53700387

 

H87302 ストレッチノータックカーゴパンツ 87302 自重堂 53700387
H87302 ストレッチノータックカーゴパンツ 87302 自重堂 53700387

ストレッチノータックカーゴパンツ 87302

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)112
サイズ112
内容量1本注文コード53700387品番H87302
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
ロイヤルブルーサイズ112種別ストレッチノータックカーゴパンツウエスト(cm)112股下(cm)90ハーフヒップ(cm)131色番080RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 設備機器のメンテナンス
有限会社興和機工

膝の部分の生地がジャージのように伸びるので、かがむ作業で動きやすい。
ふくらはぎも余裕がある。全体的に動きやすい。
膝の当て生地はもう少し低い位置が良いが保護御目的としていないなら良し
濡れても動きやすそうです
腰回りの生地は伸びないので、ウエストのサイズはちゃんと合わせる事
価格は少し高いが、裾上げ加工の対象に入れてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする