FIRE-FOX
冷感パラシュートカーゴパンツ
接触冷感素材。
腰回りがゆったりウエストゴム。
両サイドカーゴポケット。
裾が絞れるスピンドルゴム。
前ファスナー。
用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般/カジュアル
混率(%)
ナイロン80・ポリウレタン20
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全12種類を絞り込む
色
アーミー
ブラック
ブルーグレー
適応ウエスト(cm)
75~96
81~102
87~108
93~114
サイズ
L
M
XL
XXL
股下(cm)
72
74
76
78
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78074800
FF2115
ブラック
XL
76
40
87~108
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
78074818
FF2115
アーミー
XL
76
40
87~108
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
78075080
FF2115
ブルーグレー
M
72
37
75~96
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
78075238
FF2115
アーミー
L
74
38
81~102
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
78075640
FF2115
ブルーグレー
XL
76
40
87~108
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
78075850
FF2115
ブラック
M
72
37
75~96
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
78075929
FF2115
ブラック
L
74
38
81~102
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
78075999
FF2115
アーミー
M
72
37
75~96
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
78076419
FF2115
ブラック
XXL
78
41
93~114
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
78076778
FF2115
ブルーグレー
L
74
38
81~102
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
78076918
FF2115
ブルーグレー
XXL
78
41
93~114
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
78077049
FF2115
アーミー
XXL
78
41
93~114
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください