自重堂
Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ネービー
ネービー
シルバー
シックブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53701613
品番
54100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
フルハーネス対応&高強度コーデュラ(R)ナイロン素材使用。
素材
身生地:ポプリン(綿100%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
色
ネービー
サイズ
EL
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン
材質
フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
機能
野帳対応
アズワン品番
64-2334-60
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応