54100 Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) 自重堂 53701674

 

54100 Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) 自重堂 53701674
54100 Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) 自重堂 53701674
54100 Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) 自重堂 53701674
54100 Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) 自重堂 53701674
54100 Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) 自重堂 53701674

Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
シルバー
内容量1着注文コード53701674品番54100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

フルハーネス対応&高強度コーデュラ(R)ナイロン素材使用。

素材
身生地:ポプリン(綿100%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
シルバーサイズLL種別空調服(TM)長袖ブルゾン材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68機能野帳対応アズワン品番64-2334-66色番036RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする