自重堂
Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
シルバー
シルバー
ブラック
シルバーカモフラ
ブラックカモフラ
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53702374
品番
74150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
高所作業時のフルハーネスに対応した空調服(TM)ベスト。
収納可能なフックハンガーや衿裏に反射パイピングを装備した空調服(TM)ベスト。
色
シルバー
サイズ
L
素材
高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)ベスト
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
64
機能
撥水加工、野帳対応
アズワン品番
64-2335-37
色番
036
RoHS指令(10物質対応)
対応