曜日別特売
74150 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 53702487

 

74150 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 53702487
74150 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 53702487
74150 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 53702487
74150 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 53702487
74150 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 53702487

Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード53702487品番74150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

高所作業時のフルハーネスに対応した空調服(TM)ベスト。
収納可能なフックハンガーや衿裏に反射パイピングを装備した空調服(TM)ベスト。

ブラックサイズ4L素材高密度タフタ(ポリエステル100%)種別空調服(TM)ベスト材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー胸囲(cm)129肩幅(cm)51着丈(cm)70機能撥水加工、野帳対応アズワン品番64-2335-48色番044RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-19
用途: 建設作業時、内装工事時
林田建装建設業・工事業

フルハーネス対応でとても軽くて便利です。
胸のフックも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする