自重堂
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74170 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
L
SS
M
L
LL
EL
4L
5L
S
色
ブラックカモフラ
シルバーカモフラ
ブラックカモフラ
ブルーカモフラ
グリーンカモフラ
ピンクカモフラ
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53702934
品番
74170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
トレンドを掴んだカモフラ空調服(TM)。
パステルカラーのカモフラ空調服(TM)が長袖とベストで新登場。
色
ブラックカモフラ
サイズ
L
素材
高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
69
機能
フード取り外し不可、野帳対応
裄丈(cm)
82
アズワン品番
64-2335-93
色番
142
RoHS指令(10物質対応)
対応