曜日別特売
74190 Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) 自重堂 53703449

 

74190 Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) 自重堂 53703449
74190 Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) 自重堂 53703449
74190 Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) 自重堂 53703449
74190 Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) 自重堂 53703449

Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ4L
シルバーカモフラ
内容量1着注文コード53703449品番74190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

トレンドを掴んだカモフラ空調服(TM)。
パステルカラーのカモフラ空調服(TM)が長袖とベストで新登場。

シルバーカモフラサイズ4L素材高密度タフタ(ポリエステル100%)種別空調服(TM)ベスト(フード付)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン胸囲(cm)127肩幅(cm)51着丈(cm)73機能フード取り外し不可、野帳対応アズワン品番64-2336-45色番141RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53703388
2024-08-05
用途: 訪問介護 移動支援や家事支援
サービス業

作業服ぽく無くて普段着の上に着ています。
フードをかぶると、風が首から抜けて頭まで風が来るので
いい感じです。バッテリー収納が後ろにあり、風量の調整がしにくいので横につけてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする