曜日別特売
JTC47622 12.7mm 6Pディープソケット JTC 53706495

12.7mm 6Pディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(mm)22
22
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
29
30
32
内容量1個注文コード53706495品番JTC47622
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm)12.7材質クロームバナジウムサイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする