曜日別特売
JTCK9171 9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセット JTC 53706793

JTCK9171 9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセット JTC 53706793
JTCK9171 9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセット JTC 53706793
JTCK9171 9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセット JTC 53706793
JTCK9171 9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセット JTC 53706793

9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53706793品番JTCK9171
参考基準価格(税別)¥25,140販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

IEC60900:2004規格に適合しています。

入組点数17差込角(mm)9.5セット内容ソケット:M5・M6・M8・M10、へックスソケット:H4・H5・H6・H8・H10、スターソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする