リューター(日本精密機械工作)
超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53709733
品番
LSC-45
参考基準価格(税別)
¥212,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)
60
電源
AC90~240V(50/60Hz)
適合機種
GS-H26
質量(kg)
1.99
出力(W)
45
周波数(kHz)
発信:18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166.5×245×153
周波数
【調整】自動追尾式