SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDF
CHSDFY50-300-B
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ポートねじの種類
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
53710273
品番
CHSDFY50-300-B
参考基準価格(税別)
¥46,260
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード