曜日別特売
CHSDLA50-300 ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDL SMC 53710562

 

CHSDLA50-300 ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDL SMC 53710562
CHSDLA50-300 ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDL SMC 53710562

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDLCHSDLA50-300

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)300
シリンダ内径(Φmm)50
内容量1個注文コード53710562品番CHSDLA50-300
参考基準価格(税別)¥46,590販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
300
ポートねじの種類
(-) Rc
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする