SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDL
CHSDLA63-150
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
120
150
160
250
300
400
430
495
530
550
650
750
シリンダ内径(Φmm)
63
40
50
63
100
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53710587
品番
CHSDLA63-150
参考基準価格(税別)
¥50,440
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Rc
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード