曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード53711384品番CJ2B10-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53711384CJ2B10-14352788034CJ2B10-143ZCJ2B10-143 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10 SMC 52788034エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53711944
2018-03-23
用途: ロボットの持ち上げ機構
その他業種

ロッドに変形などもなく届くのも早かったのでかなり満足です.

対象商品 : 53712565
2015-08-03
用途: ミニロボットの製作

伸縮がスムーズでオプションが豊富で使いやすい。

対象商品 : 53711357
2015-03-20
用途: ワーク押し出し用
株式会社 吉理

コンパクトで使いやすいし、シリーズも豊富なので今後も利用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする