YASUDA
ジュニア用スイムセットD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ピンク
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53716654
品番
YD555DP
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
機能が充実で、肌に優しくフィットし水が入りにくく、デザインフレームを使っています。
セット内容
マスク+スノーケル
材質
マスクレンズ:ポリカーボネート、シリコン製ベルト、エラストマー製クッション・マウスピース、排水弁付
色
ピンク
質量(g)
340
サイズ(cm)
個装サイズ:16×42.5×9.5
注意
※対象年齢:6歳~12歳。