曜日別特売
49ELB40P 樹脂(PP)製 配管継手 エルボ 岩崎製作所 53716995

樹脂(PP)製 配管継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ40A
内容量1個注文コード53716995品番49ELB40P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスメスネジ

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製サイズ40A寸法A(mm)50寸法B(mm)60インチ表示1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする