曜日別特売
49TEE25P 樹脂(PP)製 配管継手 チーズコネクタ 岩崎製作所 53717117

樹脂(PP)製 配管継手 チーズコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ25A
内容量1個注文コード53717117品番49TEE25P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製サイズ25A寸法A(mm)43寸法B(mm)44寸法C(mm)80インチ表示1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする