岩崎製作所
樹脂(PP)製 配管継手 チーズコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
40A
15A
20A
25A
40A
50A
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53717126
品番
49TEE40P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途
配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
サイズ
40A
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
105
インチ表示
1 1/2