曜日別特売
49BUS2515P 樹脂(PP)製 配管継手 ブッシング 岩崎製作所 53717153

※寸法図

樹脂(PP)製 配管継手 ブッシング

(3件のレビュー)
サイズ25A×15A
内容量1個注文コード53717153品番49BUS2515P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。
メス側が小さくなります。

用途
配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製サイズ25A×15A寸法A(mm)34寸法B(mm)28インチ表示1×1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53717196
2024-07-30
用途: 水中ポンプで
株式会社Risax.inc建設業・工事業

鋳物とかステンレスだと水中ポンプが多少重くなるけど樹脂PPだと軽いからいいです。

対象商品 : 53717214
2024-03-14
用途: 送液ホースカプラーに使用

送液カプラーの異形化工に使用。
ネジ部のバリやネジ山の仕上げも良く、助かりました。

対象商品 : 53717144
2020-05-21
用途: 火鉢水槽の配管
製造業

安価なうえ、丁度良い寸法関係と水漏れなく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする