曜日別特売
49PLG40P 樹脂(PP)製 配管継手 プラグ 岩崎製作所 53717275

樹脂(PP)製 配管継手 プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ40A
内容量1個注文コード53717275品番49PLG40P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製サイズ40A寸法A(mm)53寸法B(mm)38インチ表示1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53717275
2023-01-07
用途: 配管の止水
卸売・小売業

今、仕事場で使用する配管で一時止水するために購入しましたが、ハンドル部分がもう少し大きいと楽に回せます。
角も少し丸くなってると良いのですが…

1が参考にしています
対象商品 : 53717248
2021-12-20
用途: 配管の閉止
教育・研究機関

配管側のねじを傷つけずに閉止できるので、とても便利です。もう少し安いと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする