曜日別特売
49SKT2520P 樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット 岩崎製作所 53717318

樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ25A×20A
内容量1個注文コード53717318品番49SKT2520P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。

用途
配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製サイズ25A×20A寸法A(mm)38寸法B(mm)42寸法C(mm)37インチ表示1×3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53717345
2023-04-26
用途: チラーメンテナンス用具製作部品として

六角形状があり、締め込みが楽ではあるが、表面が滑りやすい。
口径変換のソケットだが、金属製のものより柔らかいので、締め代に注意。

対象商品 : 53717345
2021-11-16
用途: 消雪パイプの配管
農・林・水産業

材質が良いため、温めても問題ありません。安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする