49UNIS25P 樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式 岩崎製作所 53717598

樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ25A
内容量1個注文コード53717598品番49UNIS25P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。差込接着用。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状差込式サイズ25A寸法A(mm)66寸法B(mm)45寸法C(mm)69インチ表示1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53717598
2025-06-09
用途: 灌水配管の接続に使用。
農・林・水産業

農業での使用なので、安価で造りもしっかりしていて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 53717589
2021-10-04
用途: 給水側も大丈夫でした
株式会社日独宝石研究所

少し圧がかかる給水側に使いましたが、漏れもなく大丈夫そうです。Oリングもしっかりしていて、不安ならOリングにワセリンを塗っておくと良いかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする