曜日別特売
41VC032P 樹脂(PA)製 ホースニップル『ビクターカップ』(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所 53717729

樹脂(PA)製 ホースニップル『ビクターカップ』(管用テーパネジ男(R))

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ32A
内容量1個注文コード53717729品番41VC032P
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製サイズ32A外径(mm)32インチ表示1 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: クーラントのバキュームホース入り口と出口
ICN株式会社その他業種

バキューム装置の25Aホースポンプで入口部位に使用問題無く使い易さも良い

2025-08-06
用途: 畑の潅水用
イノチオ精興園株式会社農・林・水産業

人がついて外の畑の潅水が出来ないので、コックをひねって出るようにする繋ぎ口の部分に使用しました。(繋いだのはエバーフロー側)
しっかり入るので問題なく使用できています。

対象商品 : 53717695
2025-03-15
用途: 潅水ホースの接続
KOBA 農園農・林・水産業

問題なく使えてます。耐久性は分からないので、予備で備えてます。

1が参考にしています
2024-11-08
用途: 配管作業
教育・研究機関

安価な品ですが,当方の目的には全く支障なく使えます.耐久性については,予備を十分保管しておける価格ですので,万一破損する場合があったとしても,気にせずに使用出来ると思います.

対象商品 : 53717704
2024-05-10
用途: 圧力タンクの水抜き
建設業・工事業

口が太いので、家庭で使うような一般的なホースは入りません。

1が参考にしています
対象商品 : 53717747
2021-07-29
用途: 古くなったので交換
有限会社上松精機

前から変わりませんが、ネジ部分の強度が弱く思います。後タケノコ部の雄雌セット品もあると便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする