CJP2L10-3D-XC19 ピンシリンダー CJP2L SMC 53717833

ピンシリンダー CJP2L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)3
チューブ内径(Φmm)10
内容量1個注文コード53717833品番CJP2L10-3D-XC19
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)3磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ねじありMOUNTXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする