曜日別特売
50LHN100SS 鉄製 L型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所 53718124

鉄製 L型ホースニップル(両端タケノコ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ100A
内容量1個注文コード53718124品番50LHN100SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

配管用・水道・スプリンクラーなど
鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製サイズ100A肉厚(mm)2.5寸法A(mm)232寸法B(mm)101インチ表示4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718097
2024-09-06
用途: 40mmホースで使用
スズキ建設株式会社

40mmホースには若干細いです。バンド部分でしわが寄って多少水が漏れます。

対象商品 : 53718079
2020-11-27
用途: 給水管の部品として

給水管の部品として使用する予定でしたが、想像していた以上に重く、持ち運びに難があった為、結局別の商品を使う事になりました。
また、金属製なので経年によるサビも気になる為、樹脂製の物を使う事にしました。
商品としてはしっかりしていて、使用目的に合えば安くて良い商品かも知れません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする