曜日別特売
50STT32SS 鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手) 岩崎製作所 53718228

鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ32A
内容量1個注文コード53718228品番50STT32SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。

材質鉄製サイズ32A寸法L(mm)144寸法A(mm)134寸法D(mm)32寸法B(mm)74インチ表示1 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718219
2023-02-03
用途: エンジンポンプの給水用
農・林・水産業

以前は付属品のプラスチック製を使っていましたが、軽くてホースの硬さに負けて、うまくできませんでしたが、鉄製の本品に代えてからは、楽に給水できるようになりました。よって、満足の評価としました。

対象商品 : 53718219
2023-09-05
用途: 吸水作業
教育・研究機関

しっかりした作りで,安心して使えます.錆び具合については,使ってみてからになります.

対象商品 : 53718219
2021-07-16
用途: 畑の水やり

思った以上に丈夫で作りもしっかりしていました。
材質が金属なので、気にせずに用水路に入れることが出来ます。

対象商品 : 53718219
2021-08-27
用途: エンジンポンプの吸い込み口ストレーナー
まつたその他業種

丈夫なストレーナーが欲しくて安いこれにしました。水路にゴミが多いので、外側にステンレスの網をかぶせて使っています。ステンレス製もあればいいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする