曜日別特売
50HN032SS 鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所 53718316

鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ32A
内容量1個注文コード53718316品番50HN032SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

配管用・水道・スプリンクラーなど
鉄製 両タケノコホースニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製長さ(mm)95サイズ32A肉厚(mm)1.2インチ表示1 1/4タケノコ径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718343
2024-08-24
用途: 早い安い安心
農・林・水産業

いつもリピートしてます。たまに腐食から穴が開きますが助かってます

2025-06-05
用途: ホースの延長
NPO法人 げんきファーム猪名川その他業種

数を少し使うので、安くて助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 53718334
2022-01-19
用途: ホースどうしの繋ぎに使用
農・林・水産業

新しい間はカナフッレクス50Φのホースにはゴソゴソです。
さびてくるとピッタリになります。

1が参考にしています
対象商品 : 53718307
2020-11-27
用途: 給水部品として

給水管の部品として使用する予定でしたが、想像していた以上に重く、持ち運びに難があった為、結局別の商品を使う事になりました。
また、金属製なので経年によるサビも気になる為、樹脂製の物を使う事にしました。
商品としてはしっかりしていて、使用目的に合えば安くて良い商品かも知れません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする