曜日別特売
50LHN040P 樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所 53718438

樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ40A
内容量1個注文コード53718438品番50LHN040P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

配管用・水道・スプリンクラーなど
樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製サイズ40A肉厚(mm)1.2寸法A(mm)120寸法B(mm)38インチ表示1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718413
2022-09-24
用途: ホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

「樹脂(PP)製」と商品の袋に貼り付けたシールに記載があったので、ポリプロピレン製のようです。使用する場面によって金属製と使い分けます。

対象商品 : 53718447
2022-11-18
用途: タンク用ホースの接続部品
株式会社ステップコミュニケーションその他業種

間違いなく速やかに届きました。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする