曜日別特売
50THN050P 樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所 53718483

樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ50A
内容量1個注文コード53718483品番50THN050P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

配管用・水道・スプリンクラーなど
樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製サイズ50A肉厚(mm)1.6寸法A(mm)380寸法B(mm)190インチ表示2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718483
2022-11-18
用途: タンク用ホースの接続部品
株式会社ステップコミュニケーションその他業種

A寸法が違っています。230mmでした。
内径は問題ありませんので、使用するにあたって図面を直す手間と周知手間が発生しましたので、★2といたします。
後は問題無く、すみやかに届いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする